pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ20002CW00 MORSINTERF. 3W 24-240VUC MOLLA - 3RQ20002CW00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621050430

Codice prodotto

SIE3RQ20002CW00

Cod. produttore

3RQ20002CW00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè in custodia industriale 3 CO ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V morsetti a molla Tutti i morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 dispongono di un ingresso per tensione wide-range e sono pertanto universalmente impiegabili. La riduzione delle varianti comporta un risparmio di costi. Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono fornibili apparecchi con da uno a tre contatti CO, con morsetti a vite o a molla (push-in), in parte anche con contatti a doratura dura per piccolecorrenti. I morsetti dinterfaccia a relè 3RQ2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RS18. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS