pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ20002AW00 MORSINTERF. 1W 24-240VUC MOLLA - 3RQ20002AW00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621050324

Codice prodotto

SIE3RQ20002AW00

Cod. produttore

3RQ20002AW00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...240 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

1

Con indicatore a LED:

sì

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

    Morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale 1 CO ampio campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V

    I morsetti d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2 sono progettati per l'accoppiamento di segnali di comando da e verso un controllore, con un ingresso per tensione wide-range universale.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di tensione: AC/DC 24 V ... 240 V
    • Numero di contatti: da uno a tre contatti CO
    • Tipo di morsetti: a vite o a molla (push-in)
    • Contatti a doratura dura disponibili per basse correnti
    • Compatibilità: sostituisce la serie costruttiva 3RS18

    Benefici per il cliente:

    • Riduzione delle varianti per un risparmio di costi.
    • Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità.
    • Morsetti rimovibili per una facile sostituzione dell'apparecchio e un rapido cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS