pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ20001CW01 MORSINTERF. 3W DORATI 24-240VUC VITE - 3RQ20001CW01

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621050447

Codice prodotto

SIE3RQ20001CW01

Cod. produttore

3RQ20001CW01

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

3

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

no

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...240 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Profondità:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Morsetto dinterfaccia a relè 3 CO

Il morsetto d'interfaccia a relè in custodia industriale è progettato per l'accoppiamento di segnali di comando con un ampio campo di tensione AC/DC.

Dettagli tecnici:

  • Custodia industriale
  • 3 CO
  • Campo di tensione AC/DC 24 V ... 240 V
  • Morsetti a vite
  • Morsetti d'interfaccia a relè SIRIUS 3RQ2
  • Ingresso per tensione wide-range
  • Contatti a doratura dura per piccole correnti
  • Sostituisce la serie costruttiva 3RS18

Vantaggi per il cliente:

  • Universalmente impiegabili grazie all'ingresso per tensione wide-range
  • Riduzione delle varianti e risparmio di costi
  • Elevata affidabilità di contatto anche con correnti di bassa intensità
  • Morsetti rimovibili per facilitare la sostituzione e un rapido cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS