pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RQ10002GB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10002GB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Apparecchio completo con base - no

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4047621055404

Codice prodotto

SIE3RQ10002GB00

Cod. produttore

3RQ10002GB00

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con indicatore a LED:

Con contatti forzati:

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Con morsetti amovibili:

no

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

100 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 2 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c morsetti a molla (push-in) Questo morsetto dinterfaccia a relè a guida forzata 3RQ1 è dotato di certificazione Safety e può essere collegato ai dispositivi di sicurezza 3SK con un cablaggio ridotto mediante connettori di apparecchiatura. I morsetti rimovibili facilitano la sostituzione dellapparecchio e un rapido cablaggio. Sono disponibili apparecchi con una certificazione Safety fino a SIL 3/PL e, con campo di tensione singolo e wide-range, varie esecuzioni di contatti, anche in larghezza costruttiva 17,5 mm, rispettivamente con morsetti a vite o a molla (push-in). Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS