SIEMENS - SIE3RQ10002EB00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10002EB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Numero contatti di commutazione - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047621055381
Codice prodotto
SIE3RQ10002EB00
Cod. produttore
3RQ10002EB00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Profondità:
120 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
- Certificazione Safety fino a SIL 3/PL e
- Collegamento con cablaggio ridotto tramite connettori di apparecchiatura
- Morsetti a molla (push-in) disponibili
- Varie esecuzioni di contatti
- Larghezza costruttiva di 17,5 mm
- Funzionamento con tensione DC 24 V
- Facilita la sostituzione dell'apparecchio grazie ai morsetti rimovibili
- Garantisce un rapido cablaggio
- Elevata sicurezza e affidabilità nei segnali di comando
- Versatilità nel design con diverse opzioni di contatto
Morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata in custodia industriale 1 NO / 1 NC DC 24 V SIL 2 / PL c
Il morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata SIRIUS 3RQ1 consente un accoppiamento sicuro dei segnali di comando da e verso un controllore e l'ampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza 3SK.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


