SIEMENS - SIE3RQ10001LW00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10001LW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047621055473
Codice prodotto
SIE3RQ10001LW00
Cod. produttore
3RQ10001LW00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata
Il morsetto d'interfaccia a relè a guida forzata è progettato per l'accoppiamento sicuro di segnali di comando da e verso un controllore e l'ampliamento dei contatti dei dispositivi di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- 4 NO / 1 NC AC/DC 24 V ... 240 V
- SIL 2 / PL c
- Custodia industriale
- Morsetto a vite
- Dotati di certificazione Safety
- Universalmente impiegabili grazie all'ingresso di tensione wide-range
- Morsetti rimovibili per una facile sostituzione e rapido cablaggio
- Disponibili con certificazione Safety fino a SIL 3/PL
- Varianti di contatti anche in larghezza costruttiva 17,5 mm
- Morsetti a vite o a molla (push-in)
Vantaggi per il cliente:
- Accoppiamento sicuro di segnali di comando
- Facilità nella sostituzione dell'apparecchio
- Cablaggio rapido
- Programma versatile con l'opzione di diverse esecuzioni di contatti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS