SIEMENS - SIE3RQ10001EW00 COUPLING RELAY IM - 3RQ10001EW00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
4047621054452
Codice prodotto
SIE3RQ10001EW00
Cod. produttore
3RQ10001EW00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
sì
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Con contatti forzati:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
90 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS