SIEMENS - SIE3RP25762NW30 TIMER S-T3-60S 12-240VUC 22,5MM ML - 3RP25762NW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 3...60 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943872
Codice prodotto
SIE3RP25762NW30
Cod. produttore
3RP25762NW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
3...60 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
1
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè a tempo elettronico con funzione stella-triangolo per l'avviamento mirato di motori.
Dettagli tecnici:
- 1NO ritardato
- 1NO istantaneo
- 1 intervallo di tempo, 3...60 s
- AC/DC 12-240 V
- AC 50/60 Hz
- Con LED
- Morsetto a molla (Push-in)
- Impiegabile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Rimpiazza la serie costruttiva 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Funzione stella-triangolo per avviamento mirato di motori
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali
- Campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale
- Sportelli di copertura con dicitura
- Morsetti di collegamento rimovibili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS