SIEMENS - SIE3RP25401BW30 TIMER RD.0,05-600S 12-240VUC 22,5MM - 3RP25401BW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943797
Codice prodotto
SIE3RP25401BW30
Cod. produttore
3RP25401BW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
sì
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè elettronico ritardato alla diseccitazione senza segnale di comando, progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando.
Dettagli tecnici:
- Funzione: Ritardato alla diseccitazione senza segnale di comando
- Tensione: AC/DC 12-240 V
- Campi di temporizzazione: 0,05 ... 600 s
- Contatti: 2 contatti CO
- Frequenza: AC 50/60 Hz con LED
- Morsetto: a vite
- Omologazioni: internazionali
- Costruzione: forma costruttiva industriale con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
- Disponibilità: monofunzione o multifunzione con uscita statica, elettromeccanico con e senza guida forzata
- Serie sostituita: 3RP15
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie al campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia per una maggiore facilità d'uso
- Relè SIRIUS offre un programma per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS