SIEMENS - SIE3RP25351AW30 TIMER RD.0,05-100H 12-240VUC 17,5MM - 3RP25351AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943711
Codice prodotto
SIE3RP25351AW30
Cod. produttore
3RP25351AW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
no
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
- 1 contatto CO
- 15 intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
- Campo di tensione DC 12 ... 240 V
- Funzionamento su AC 50/60 Hz
- LED indicatore
- Morsetto a vite
- Fornibile come relè atempo monofunzione o multifunzione con uscita statica
- Relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range
- Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura
- Morsetti di collegamento rimovibili per facilità d'uso
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15, offrendo una soluzione moderna
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per gestire vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS