pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25272EW30 TIMER RE.0,05-240S 12-240VUC 22,5MM U.E. - 3RP25272EW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...240 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209943704

Codice prodotto

SIE3RP25272EW30

Cod. produttore

3RP25272EW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...240 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

1

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

Montaggio frontale:

no

Relè a tempo SIRIUS 3RP25

Relè a tempo elettronico ritardato all'eccitazione per vari processi di commutazione in circuiti di comando.

Dettagli tecnici:

  • 1 NO (semiconduttore)
  • 2 fili
  • 4 campi di temporizzazione 0,05 ... 240 s
  • AC/DC 12-240 V
  • Morsetto a molla (Push-in)

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range.
  • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
  • L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili.
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS