pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25252BW30 TIMER RE.0,05-100H 12-240VUC 22,5MM ML - 3RP25252BW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...100 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209943674

Codice prodotto

SIE3RP25252BW30

Cod. produttore

3RP25252BW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

sì

Montaggio frontale:

no

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è ideale per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • Due contatti CO
    • Sette intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
    • Tensione AC/DC da 12 a 240 V
    • Frequenza AC di 50/60 Hz
    • Dotato di LED
    • Morsetto a molla (Push-in)
    • Omologazioni internazionali per un impiego universale
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Corpo con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RP15

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto
    • Facilità di installazione e connessione con morsetti rimovibili
    • Innovativo concetto di custodia per maggiore praticità
    • Affidabilità nelle applicazioni di avviamento di motori in cascata
    • Disponibilità di diverse tecniche di collegamento per soddisfare le varie esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS