pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25252BB30 TIMER RE.0,05-100H 24VUC 22,5MM ML - 3RP25252BB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...100 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Funzione ritardata all'eccitazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209943650

Codice prodotto

SIE3RP25252BB30

Cod. produttore

3RP25252BB30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Larghezza:

22.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, offrendo un ampio campo d'impiego in uno spazio ridotto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Relè a tempo, elettronico ritardato all'eccitazione
    • Contatti: 2 contatti CO
    • Intervalli di tempo: 7 intervalli da 0,05 s a 100 h
    • Tensione: AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz
    • Caratteristiche: LED, morsetto a molla (Push-in)
    • Compatibilità: Uscita statica o come relè elettromeccanico
    • Sostituzione: Sostituisce la serie costruttiva 3RP15

    Vantaggi per il cliente:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Impiego universale con omologazioni internazionali e campo di tensione wide-range
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Opzioni di relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Ideale per l'avviamento di motori in cascata

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS