pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25131AW30 TIMER RE.5-100S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25131AW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 5...100 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209943599

Codice prodotto

SIE3RP25131AW30

Cod. produttore

3RP25131AW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

5...100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

Montaggio frontale:

no

Relè SIRIUS 3RP25

Il relè a tempo elettronico ritardato alleccitazione è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e di avviamento.

Dettagli tecnici:

  • 1 contatto CO
  • 1 intervallo di tempo 5...100 s
  • AC/DC 12-240 V
  • AC 50/60 Hz con LED
  • Morsetto a vite
  • Ritardato alleccitazione
  • Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica
  • Relè elettromeccanico con e senza guida forzata

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
  • Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali
  • Campo di tensione wide-range
  • Innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili
  • I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS