SIEMENS - SIE3RP25121AW30 TIMER RE.1-30S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25121AW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 1...30 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943568
Codice prodotto
SIE3RP25121AW30
Cod. produttore
3RP25121AW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
1...30 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
- 1 contatto CO
- Intervallo di tempo 1,5...30 s
- Tensione AC/DC 12-240 V a AC 50/60 Hz
- LED di segnalazione
- Morsetto a vite
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o elettromeccanica con o senza guida forzata
- Sostituisce la serie costruttiva 3RP15
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni
- Omologazioni internazionali per impiego universale
- Innovativo concetto di custodia industriale
- Sportelli di copertura con dicitura per una facile identificazione
- Morsetti di collegamento rimovibili per una rapida installazione
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo SIRIUS 3RP25 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione, con un ampio campo di applicazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS