pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP25111AW30 TIMER RE.0,5-10S 12-240VUC 17,5MM - 3RP25111AW30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.5...10 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209943544

Codice prodotto

SIE3RP25111AW30

Cod. produttore

3RP25111AW30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.5...10 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...240 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

12...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

90 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

100 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

sì

Montaggio frontale:

no

    Relè a tempo SIRIUS 3RP25

    Questo relè a tempo elettronico ritardato è progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto CO
    • Intervallo di tempo: 0,5...10 s
    • Tensione: AC/DC 12-240 V
    • Frequenza: AC 50/60 Hz
    • Dotato di LED
    • Morsetto a vite
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Uscita statica o elettromeccanica con e senza guida forzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
    • Impiego universale con omologazioni internazionali
    • Campo di tensione wide-range
    • Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15
    • Programma versatile per ogni evenienza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS