SIEMENS - SIE3RP25052BB30 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 24VUC ML - 3RP25052BB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Funzione ritardata all'eccitazione - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943506
Codice prodotto
SIE3RP25052BB30
Cod. produttore
3RP25052BB30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
sì
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Relè multifunzione con 2 contatti CO e 27 funzioni per processi di commutazione ritardati.
Dettagli tecnici:
- 2 contatti CO
- 27 funzioni
- 7 intervalli di tempo (0,05 s...100 h)
- AC/DC 24 V a AC 50/60 Hz
- LED morsetto a molla (Push-in)
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range.
- L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili.
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico.
- Pellicole adesive per la designazione delle funzioni già comprese nella dotazione di fornitura.
- I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS