SIEMENS - SIE3RP25051CW30 TEMPMULTIF.1S-100H 24-240 UC VT - 3RP25051CW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209943919
Codice prodotto
SIE3RP25051CW30
Cod. produttore
3RP25051CW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
sì
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
12...240 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
17.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
1
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
Relè a tempo SIRIUS 3RP25
Il relè a tempo multifunzione SIRIUS 3RP25 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.
Dettagli tecnici:
- Multifunzione semiconduttore 1 NO
- 13 funzioni
- 7 campi di temporizzazione (0,05 s...100 h)
- AC/DC 12-240 V
- AC 50/60 Hz con LED
- Morsetto a vite
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie ad omologazioni internazionali e al campo di tensione wide-range
- L'innovativo concetto di custodia in forma costruttiva industriale offre sportelli di copertura con dicitura, morsetti di collegamento rimovibili e molto altro ancora
- Fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Incluso nella dotazione di fornitura, pellicole adesive per la designazione delle funzioni
- I relè a tempo 3RP25 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RP15
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS