SIEMENS - SIE3RP25051BT20 TIMER 2S 0,05-100H 22,5MM 400-440VAC - 3RP25051BT20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Intervallo di tempo - 0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209944350
Codice prodotto
SIE3RP25051BT20
Cod. produttore
3RP25051BT20
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...440 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Intervallo di tempo:
0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
sì
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...440 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
22.5 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
100 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
sì
Apparecchio completo con base:
sì
Montaggio frontale:
no
- 27 funzioni
- 7 intervalli di tempo: da 0,05 s a 100 h
- Tensione di funzionamento: AC 400...440 V a AC 50/60 Hz
- Morsetto a vite
- LED di segnalazione
- Omologazioni internazionali
- Custodia in forma costruttiva industriale
- Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
- Uscita statica o relè elettromeccanico con e senza guida forzata
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Impiego universale grazie al campo di tensione wide-range
- Facile installazione graziea morsetti di collegamento rimovibili
- Pellicole adesive incluse per la designazione delle funzioni
- Soluzione robusta che sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RP15
- Programma completo SIRIUS per ogni esigenza
Relè a tempo multifunzione 2 contatti CO
Il relè a tempo multifunzione 2 contatti CO offre versatilità per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando e regolazione, con un'ampia gamma di funzioni e intervalli di tempo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS