pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP20251AQ30 TEMPRIT.ECC. 0,05-100H 24-100-127VAC - 3RP20251AQ30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...360000 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209569423

Codice prodotto

SIE3RP20251AQ30

Cod. produttore

3RP20251AQ30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

no

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

no

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

no

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

no

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...100 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

45 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

73 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

57 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

Relè a tempo SIRIUS 3RP20

Relè a tempo elettronico ritardato alleccitazione con un contatto CO per vari processi di commutazione ritardati.

Dettagli tecnici:

  • Elettronico ritardato alleccitazione
  • 1 contatto CO
  • AC/DC 24 V
  • AC 200 ... 127 V a AC 50/60 Hz
  • 0,05 s ... 100 h
  • Larghezza costruttiva 45 mm
  • Morsetto a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
  • Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione.
  • Fornibili come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS