SIEMENS - SIE3RP20052BW30 TEMPMULTIF.0,05-100H 24VCC C.CL. - 3RP20052BW30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...240 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4011209569508
Codice prodotto
SIE3RP20052BW30
Cod. produttore
3RP20052BW30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...360000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...240 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
sì
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...240 V
Larghezza:
45 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
73 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
57 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Relè a tempo SIRIUS 3RP20
Relè a tempo elettronico multifunzione con 16 funzioni e 2 contatti CO per una gestione affidabile dei processi di commutazione ritardati.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Elettronico multifunzione
- Funzioni: 16
- Contatti: 2 contatti CO
- Tensione: AC/DC 24...240V
- Frequenza: AC 50/60 Hz
- Tempo programmabile: 0,05 s ... 100 h
- Larghezza costruttiva: 45 mm
- Collegamento: Morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Ampio campo di impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio.
- Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e all'ampio campo di tensione.
- Fornibili come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS