SIEMENS - SIE3RP20051AQ30 TEMPMULTIF.0,05-100H 24-100-127VAC - 3RP20051AQ30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
4011209569447
Codice prodotto
SIE3RP20051AQ30
Cod. produttore
3RP20051AQ30
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...127 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...100 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
sì
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
sì
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
sì
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
sì
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...127 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
45 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
73 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
57 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
no
- Multifunzione con 8 funzioni
- 1 contatto CO AC/DC 24 V
- AC 100 ... 127 V a AC 50/60 Hz
- Tempi di ritardo da 0,05 s a 100 h
- Dimensione costruttiva di 45 mm
- Morsetto a vite
- Compatto e versatile, adatto a molteplici applicazioni
- Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali
- Amplia gamma di tensione per massima flessibilità
- Disponibile in versioni monofunzione o multifunzione
- Opzioni di uscita statica o relè elettromeccanico
Relè a tempo SIRIUS 3RP20
Il relè a tempo multifunzione SIRIUS 3RP20 è progettato per gestire processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS