pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RP20051AP30 TEMPMULTIF.0,05-100H 24-200-240AC - 3RP20051AP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Intervallo di tempo - 0.05...100 s

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

30 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209569430

Codice prodotto

SIE3RP20051AP30

Cod. produttore

3RP20051AP30

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Intervallo di tempo:

0.05...100 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Funzione ritardata all'eccitazione:

sì

Funzione ritardata alla diseccitazione:

no

Funzione stella/triangolo:

no

Funzione formazione d'impulsi:

sì

Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:

sì

Funzione passante con ritardo all'eccitazione:

sì

Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:

no

Telecomando possibile:

no

Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:

sì

Innestabile su contattore:

no

Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:

no

Con uscita semiconduttore:

no

Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:

no

Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

200...240 V

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Larghezza:

45 mm

Adatto solo per telecomando:

no

Profondità:

73 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:

0

Altezza:

57 mm

Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:

0

Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:

0

Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:

0

Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:

no

Apparecchio completo con base:

no

Montaggio frontale:

no

    Relè a tempo SIRIUS 3RP20

    Relè a tempo elettronico multifunzione con 8 funzioni, progettato per una vasta gamma di applicazioni di commutazione ritardata.

    Dettagli tecnici:

    • Funzioni: 8 funzioni
    • Contatto: 1 contatto CO
    • Tensione: AC/DC 24 V, AC 200 ... 240 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tempo di attivazione: 0,05 s ... 100 h
    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Collegamento: morsetto a vite

    Vantaggi per il cliente:

    • Amplio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in uno spazio ridotto.
    • Impiego universale con omologazioni internazionali.
    • Adatto per tutti i processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.
    • Disponibilità in diverse varianti, incluse monofunzione, multifunzione, con uscita statica e come relè elettromeccanico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS