SIEMENS - SIE3RN20101CA30 SGANC STAND 2W 24VAC/DC ML - 3RN20101CA30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Numero contatti di commutazione - 0
Reset esterno possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047621004372
Codice prodotto
SIE3RN20101CA30
Cod. produttore
3RN20101CA30
Produttore
SIE
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Reset esterno possibile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Salvataggio errori possibile:
no
Altezza:
100 mm
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
90 mm
- Dimensioni: 17,5 mm di larghezza, disponibile anche in 22,5 mm
- Contatti: 1 NO, 1 NC
- Tensione: AC/DC 24 V
- Reset: automatico, manuale e/o remoto
- Caratteristiche: tropicalizzato, protetto contro i contatti accidentali
- LED: 2 indicatori (READY/TRIPPED) per diagnostica rapida
- Approvals: internazionale, con e senza omologazione ATEX
- Morsetti: a vite o a molla (push-in)
- Montaggio: su guida DIN TH35 o a vite con adattatore (accessorio)
- Protezione efficace del motore in condizioni operative critiche.
- Risparmio sui costi di sovradimensionamento grazie alla misura diretta della temperatura.
- Facile gestione del magazzino grazie ad accessori uniformi e morsetti rimovibili.
- Diagnostica rapida degli errori per una manutenzione semplificata.
- Versatilità di utilizzo in tutto il mondo con un ampio campo di tensione.
Relè Protezione Motore a Termistore SIRIUS 3RN2
Il relè di protezione motore a termistore SIRIUS 3RN2 serve a proteggere i motori dal surriscaldamento mediante la misura diretta della temperatura dell'avvolgimento del motore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS