pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM13013AA04 AVVMOT.INV. 0,1-0,5A 24V SAFETY VT-ML - 3RM13013AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.12 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209935969

Codice prodotto

SIE3RM13013AA04

Cod. produttore

3RM13013AA04

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.5 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.06 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.5...0.5 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.5 mm

    Avviatore invertitore Failsafe

    Avviatore invertitore fail-safe SIRIUS 3RM1 progettato per il comando funzionale di motori trifase, con un design compatto e caratteristiche di alta efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RM1
    • Voltaggio: 500 V
    • Potenza: 0...0,12 kW
    • Corrente: 0,1...0,5A
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Tipologia di morsetti: Morsetti a vite/ morsetti a molla (push-in)
    • Certificazioni: Disponibile con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva per un'installazione ottimale inspazi ristretti.
    • Protezione elettronica da sovraccarico per una maggiore sicurezza operativa.
    • Facile montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio.
    • Rapida diagnostica tramite indicatori a LED per una gestione efficiente del sistema.
    • Numerosi accessori per ottimizzare le possibilità di utilizzo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS