pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM13011AA04 AVVMOT.INV 0,1-0,5A 24V SAFETY VT - 3RM13011AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.12 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.5 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209914476

Codice prodotto

SIE3RM13011AA04

Cod. produttore

3RM13011AA04

Produttore

SIE

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.5 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.06 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.5...0.5 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.6 mm

avviatore invertitore failsafe, 3RM1, 500 V, 0 ... 0,12 kW, 0,1 ... 0,5 A, DC 24 V, morsetto a vite per il comando funzionale di motori trifase Ridotta larghezza costruttiva, multifunzionalità, con protezione elettronica da sovraccarico, lunga durata di vita e tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica, ridotta varietà di apparecchi grazie allampio campo di regolazione, semplice montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio, rapida diagnostica tramite indicatori a LED, innovativo concetto di custodia ad es. con sportelli di copertura con dicitura e morsetti di collegamento rimovibili. Fornibili come avviatore diretto o invertitore, a scelta con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza, con diversi campi di corrente motore, tipi di tensione di alimentazione e tecniche di collegamento. Numerosi accessori come ad es. connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione o coperture piombabili completano il sistema. Partenza in spazi ridotti - Avviatori motore SIRIUS 3RM1.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS