pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM12022AA14 AVVIATMOT.INV 0,4-2,0A 110-230V ML - 3RM12022AA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209914902

Codice prodotto

SIE3RM12022AA14

Cod. produttore

3RM12022AA14

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...230 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2...2 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.5 mm

    Avviatore invertitore 3RM1

    Avviatore invertitore SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase, progettato per una lunga durata di vita e un efficiente funzionamento energetico.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 500 V
    • Potenza: 0,09...0,75 kW
    • Corrente: 0,4...2 A
    • Tensione di alimentazione: AC 110...230 V
    • Tipo di morsetti: Morsetti a molla (push-in)
    • Funzionalità: Avviatore diretto o invertitore
    • Certificazione: Disponibile con certificazione ATEX

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva e multifunzionalità.
    • Protezione elettronica da sovraccarico per maggiore sicurezza.
    • Facile montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio.
    • Rapida diagnostica tramite indicatori a LED.
    • Numerosi accessori disponibili per completare il sistema.
    • Ideale per partenza in spazi ridotti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS