pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM11023AA04 AVVMOT.DIRET 0,4-2,0A 24V SAFETY VT-ML - 3RM11023AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209935945

Codice prodotto

SIE3RM11023AA04

Cod. produttore

3RM11023AA04

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

2...2 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.5 mm

    Avviatore diretto Failsafe, 3RM1

    Il Failsafe SIRIUS 3RM1 è progettato per il comando funzionale di motori trifase con una multifunzionalità e protezione elettronica da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 500 V
    • Potenza: 0,09...0,75 kW
    • Corrente: 0,4...2 A
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Tipologia di morsetti: a vite / morsetti a molla (push-in)
    • Certificazione: disponibile ATEX e disinserzione di sicurezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva per l'installazione in spazi ristretti.
    • Facile montaggio con un basso onere di cablaggio.
    • Diagnostica rapida e chiara tramite indicatori a LED.
    • Amplia varietà di regolazione con minore varietà di apparecchi.
    • Accessori multipli per una maggiore versatilità del sistema.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS