pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM11013AA04 AVVMOT.DIRET 0,1-0,5A 24V SAFETY VT-ML - 3RM11013AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209935938

Codice prodotto

SIE3RM11013AA04

Cod. produttore

3RM11013AA04

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.5 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.06 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

0.5 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.5...0.5 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.5 mm

    Avviatore diretto Failsafe 3RM1

    Avviatore diretto failsafe SIRIUS 3RM1 è progettato per il comando funzionale di motori trifase, offrendo una soluzione compatta e multifunzionale.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 500 V
    • Potenza: 0...0,12 kW
    • Corrente: 0,1...0,5 A
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Morsetti: vite /morsetti a molla (push-in)
    • Protezione: elettronica da sovraccarico
    • Certificazioni disponibili: ATEX
    • Accessori: connettori di apparecchiatura, modulo a fusibili, sistema di alimentazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezzacostruttiva per ottimizzare lo spazio.
    • Montaggio semplice grazie al ridotto onere di cablaggio.
    • Rapida diagnostica tramite indicatori a LED per facilitare le operazioni di manutenzione.
    • Durata di vita prolungata grazie alla tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica.
    • Versatilità nella scelta di campi di corrente motore e tipi di tensione di alimentazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS