SIEMENS - SIE3RM11012AA14 AVVMOT.DIRET 0,1-0,5A110-230V SAF. ML - 3RM11012AA14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...230 V
Classe di intervento - Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
88 Kg CO₂-eq
EAN
4011209914629
Codice prodotto
SIE3RM11012AA14
Cod. produttore
3RM11012AA14
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...230 V
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.12 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.5 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
0.06 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
0.5 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
0.5...0.5 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
4
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.5 mm
- Voltage: 500 V
- Power Range: 0...0,12 kW
- Current Range: 0,1...0,5 A
- Input Voltage: AC 110...230 V
- Connection Type: Morsetti a molla (push-in)
- Protection: Elettronica da sovraccarico
- Mounting: Semplice montaggio con ridotto onere di cablaggio
- Diagnostics: Rapida diagnostica tramite indicatori a LED
- Options: Disponibile in versione per avviatore diretto o invertitore con certificazione ATEX
- Ridotta larghezza costruttiva per partenza in spazi ridotti
- Multifunzionalità con lunga durata di vita e tecnica di commutazione ad efficienza energetica
- Ampliamento della gamma con diversi campi di corrente motore e tipi di tensione di alimentazione
- Numerosi accessori disponibili come connettori di apparecchiatura e sistema di alimentazione
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
Avviatore diretto Failsafe 3RM1
Avviatore diretto failsafe SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS