SIEMENS - SIE3RM10073AA04 AVVIATMOT.DIR 1,6-7,0A 24V VT-ML - 3RM10073AA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Classe di intervento - Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209935839
Codice prodotto
SIE3RM10073AA04
Cod. produttore
3RM10073AA04
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Classe di intervento:
Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
1.5 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
7 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...7 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
50 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di punti di comando:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
4
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
141.5 mm
- Tensione nominale: 500 V
- Gamma di potenza: 0,55...3 kW
- Corrente nominale: 1,6...7 A
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Tipi di morsetti: a vite / morsetti a molla (push-in)
- Protezione: elettronica da sovraccarico
- Certificazioni: disponibile con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza
- Ridotta larghezza costruttiva per ottimizzare gli spazi installativi.
- Multifunzionalità con un ampio campo di regolazione per ridurre la varietà di apparecchi.
- Facile montaggio grazie al ridotto onere di cablaggio e rapida diagnostica tramite indicatori a LED.
- Innovativo concetto di custodia con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili.
- Numerosi accessori disponibili per una configurazione personalizzabile e completa.
Avviatore diretto 3RM1
Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS