pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RM10072AA04 AVVIATMOT.DIRET1,6-7,0A, 24V ML - 3RM10072AA04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209914766

Codice prodotto

SIE3RM10072AA04

Cod. produttore

3RM10072AA04

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

1.5 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

7 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

7...7 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

50 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

4

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

141.5 mm

    Avviatore diretto 3RM1

    Avviatore diretto SIRIUS 3RM1 per il comando funzionale di motori trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 500 V
    • Potenza motore: 0,55...3 kW
    • Corrente nominale: 1,6...7 A
    • Compatibile con DC 24 V
    • Morsetti a molla (push-in)
    • Protezione elettronica da sovraccarico
    • Montaggio semplificato con ridotto onere di cablaggio
    • Indicatori a LED per rapida diagnostica
    • Fornibili come avviatore diretto o invertitore
    • Accessori disponibili, come connettori di apparecchiatura e modulo a fusibili

    Vantaggi per i clienti:

    • Ridotta larghezza costruttiva per ottimizzare gli spazi
    • Lunga durata di vita grazie alla tecnica di commutazione ibrida ad efficienza energetica
    • Protezione sicura con certificazione ATEX e disinserzione di sicurezza disponibili
    • Amplia gamma di regolazione con una varietà ridotta di apparecchi
    • Concetto di custodia innovativo con sportelli di copertura e morsetti di collegamento rimovibili
    • Facilità di montaggio e diagnostica intuitiva per una rapida messa in servizio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS