pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK39221AC10 PROMO KIT MSS ADV,MSS SW , CAVO PC - 3RK39221AC10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RK39221AC10 PROMO KIT MSS ADV,MSS SW , CAVO PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209904712

Codice prodotto

SIE3RK39221AC10

Cod. produttore

3RK39221AC10

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con ingresso di avvio:

no

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

111 mm

Profondità:

124 mm

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    Pacchetto per principianti per sistema di sicurezza modulare 3RK3

    Pacchetto entry-level SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complesse con collegamento ad AS-Interface.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo centrale MSS Advanced
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Software Safety ES V1.0 Premium
    • Cavo USB-PC

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi di sicurezza complessi.
    • Soluzione entry-level per una rapida implementazione.
    • Compatibilità con AS-Interface per una maggiore flessibilità.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS