SIEMENS - SIE3RK32511AA10 MSS EXP 4-8 F-RO 24VDC VITE - 3RK32511AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209684300
Codice prodotto
SIE3RK32511AA10
Cod. produttore
3RK32511AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
8
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
124 mm
- Parametrizzabile tramite MSS ES
- DC 24 V/2 A
- Larghezza costruttiva 45 mm
- Attacco a vite fino a SIL3 (IEC 61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- Senzo cavo di collegamento
- Aumenta la flessibilità del sistema di sicurezza
- Facilita l'implementazione secondo le normative di sicurezza
- Consente configurazioni personalizzate per diverse applicazioni
SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4/8 F-RO
Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento progettato per potenziare i sistemi di sicurezza modulare, offrendo flessibilità e parametricità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


