pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK32422AA10 MSS EXP 4 F-DO 24VDC MOLLA - 3RK32422AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209793200

Codice prodotto

SIE3RK32422AA10

Cod. produttore

3RK32422AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

4

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

124 mm

    SIRIUS

    SIRIUS è un modulo di ampliamento per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, progettato per fornire una connessione sicura e parametrizzabile.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ampliamento 3RK32 per il sistema di sicurezza modulare 3RK3
    • Alimentazione: DC 24 V / 2 A
    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
    • Morsetto a molla
    • Fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Senzo cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di configurazione grazie alla parametrizzazione tramite MSS ES.
    • Design compatto con larghezza di soli 22,5 mm, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico.
    • Alta sicurezza garantita con certificazioni SIL3 e Performance Level E.
    • Installazione semplificata senza necessità di cavi di collegamento aggiuntivi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS