pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK32421AA10 MSS EXP 4 F-DO 24VDC VITE - 3RK32421AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209793194

Codice prodotto

SIE3RK32421AA10

Cod. produttore

3RK32421AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per monitoraggio di valvole:

no

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

4

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

124 mm

    SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4 F-DO

    Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento per sistemi di sicurezza che offre configurazioni parametriche e alta affidabilità fino a SIL3.

    Dettagli tecnici:

    • Parametrizzabile tramite MSS ES
    • Alimentazione DC 24 V/2 A
    • Largezza costruttiva 22,5 mm
    • Morsetto a vite
    • Compatibile fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Non richiede cavo di collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione in sistemi di sicurezza esistenti
    • Maggiore flessibilità grazie alla parametrizzazione
    • Design compatto per una gestione ottimale dello spazio
    • Affidabilità elevata per applicazioni critiche
    • Riduzione dei costi di installazione grazie all'assenza di cavi di collegamento

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS