SIEMENS - SIE3RK32312AA10 MSS EXP 2-4 F-DI 2 F-DO 24 VDC A MOLLA - 3RK32312AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209684430
Codice prodotto
SIE3RK32312AA10
Cod. produttore
3RK32312AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
0...0 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
no
Con funzione muting:
no
Con circuito di reazione:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
2
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
124 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
0...0 V
SIRIUS
Modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3.
Dettagli tecnici:
- Tipo: 3RK32
- Sistema: 3RK3
- Ingressi: 2 F-DI
- Uscite: 2 F-DO
- Tensione: DC 24V
- Corrente: 1,2 A
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Morsetti: a molla
- Fino a SIL 3: IEC 61508
- Fino a Performance Level e: ISO 13849-1
- Selezionabile tramite MSS ES
- Senzo cavodi collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Parametrizzabile tramite MSS ES.
- Compatibilità con standard di sicurezza elevati (SIL 3 e Performance Level e).
- Installazione compatta grazie alla larghezza costruttiva di 22,5 mm.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


