pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK32311AA10 MONITOR DI SIC AMPLIATO CON 2 USCITE - 3RK32311AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209684423

Codice prodotto

SIE3RK32311AA10

Cod. produttore

3RK32311AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Adatto per monitoraggio di valvole:

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

Con funzione muting:

no

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

2

Con omologazione secondo UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

124 mm

SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32

Modulo di ampliamento per sistema di sicurezza modulare 3RK3.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: 3RK32
  • Funzione: 2/4 F-DI, 2 F-DO
  • Alimentazione: DC 24 V/1,2 A
  • Parametrizzabile tramite MSS ES
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC 61508)
  • Fino a Performance Level e (ISO 13849-1)
  • Senza cavo di collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Alta flessibilità di configurazione.
  • Facilità di installazione e collegamento.
  • Rispetto degli standard di sicurezza elevati.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS