SIEMENS - SIE3RK32212AA10 MSS EXP 2-4 F-DI, 1-2 F-RO, 24VDC MOLLA - 3RK32212AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209684416
Codice prodotto
SIE3RK32212AA10
Cod. produttore
3RK32212AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
124 mm
SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32
Moduli di ampliamento per il sistema di sicurezza modulare 3RK3, progettati per garantire prestazioni sicure e parametrizzabili.
Dettagli tecnici:
- Serie: 3RK32
- Sistema: sicurezza modulare 3RK3
- Ingressi: 2/4 F-DI
- Uscite: 1/2 F-RO
- Alimentazione: DC 24 V/1 A
- Parametrizzabile tramite: MSS ES
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Morsetti: a molla
- Fino a SIL 3: (IEC 61508)
- Fino a Performance Level e: (ISO 13849-1)
- Senzo cavo di collegamento
Vantaggi per il cliente:
- Elevata flessibilità grazie alla parametrizzazione tramite MSS ES.
- Design compatto con larghezza costruttiva di 22,5 mm.
- Affidabilità aumentata fino a SIL 3 e Performance Level e.
- Facile installazione grazie ai morsetti a molla.
Dichiarazione dinon responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


