SIEMENS - SIE3RK32211AA10 MSS EXP 2-4F-DI1-2F-RO,24V4DC VITE - 3RK32211AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
87 Kg CO₂-eq
EAN
4011209684409
Codice prodotto
SIE3RK32211AA10
Cod. produttore
3RK32211AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
2
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
124 mm
- Larghezza costruttiva: 22,5 mm
- Tipo di morsetto: a vite
- Fino a SIL3 (IEC 61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- Operativo senza cavo di collegamento
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti grazie al design modulare.
- Configurazione personalizzabile che si adatta alle esigenze specifiche dell'utente.
- Aumento della sicurezza operativa con rispetto delle normative internazionali.
Sirius, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 2/4 F-DI, 1/2 F-RO, DC 24 V/1 A
Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento progettato per sistemi di sicurezza modulari, offrendo flessibilità e configurazione parametrizzabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS