pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK32112AA10 MSS EXP 4-8 F-DI, 24VDC MOLLA - 3RK32112AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - Altro

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

87 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209684393

Codice prodotto

SIE3RK32112AA10

Cod. produttore

3RK32112AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

Altro

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

sì

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

124 mm

    Sirius, Modulo Di Ampliamento 3RK32 Per Sistema Di Sicurezza Modulare 3RK3 4/8 F-DI

    Il SIRIUS 3RK32 è un modulo di ampliamento per sistemi di sicurezza modulari, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza funzionale.

    Dettagli tecnici:

    • DC 24 V parametrizzabile tramite MSS ES
    • Dimensione costruttiva: 22,5 mm
    • Morsetto a molla fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Senza cavo di collegamento

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di integrazione nel sistema di sicurezza modulare
    • Elevata flessibilità di configurazione tramite MSS ES
    • Affidabilità e sicurezza elevate, conformi a standard internazionali
    • Design compatto che ottimizza lo spazio nell'installazione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS