SIEMENS - SIE3RK32111AA10 MSS BASIC 4-8F-DI24V4DC VITE - 3RK32111AA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile - no
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
87 kg CO₂eq
EAN
4011209684379
Codice prodotto
SIE3RK32111AA10
Cod. produttore
3RK32111AA10
Produttore
SIE
Tipologia:
Apparecchio per ampliamento
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
Altro
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
124 mm