EATON INDUSTRIES - Rele passo-passo 12V AC 2NO 16A 50Hz 1UP Z-S12/SS. - 265278

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
9007912318347
Codice prodotto
KM265278
Cod. produttore
265278
Produttore
EAO265278
Funzione:
Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50 Hz
Tensione di comando 2:
0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
0 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
24÷250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
1980 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1020 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1820 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1105 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
24 A
Comando manuale:
Sì


