SIEMENS - SIE3RK31311AC10 MSS ADVANCED VITE - 3RK31311AC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Montaggio su guida portante possibile - no
Con morsetti amovibili - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4011209684270
Codice prodotto
SIE3RK31311AC10
Cod. produttore
3RK31311AC10
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Montaggio su guida portante possibile:
no
Con morsetti amovibili:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Con funzione muting:
no
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
124 mm