SIEMENS - SIE3RK31221AC00 MSS ASISAFE EXTENDED VITE - 3RK31221AC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209913233
Codice prodotto
SIE3RK31221AC00
Cod. produttore
3RK31221AC00
Produttore
SIE
Tipologia:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0 + 1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
0
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
0
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con funzione muting:
no
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Con omologazione per BG BIA:
no
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
111 mm
Profondità:
124 mm
Tipo di tensione di comando 1:
DC
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di comando 2:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
SIRIUS, modulo centrale 3RK3 ASIsafe Extended
Modulo centrale per sistemi di sicurezza modulare 3RK3 progettato per applicazioni di sicurezza complesse.
Dettagli tecnici:
- 3RK3 2/4F-DI, 4DI, 1F-RO, 1F-DO
- DC 24 V
- Monitor degli slave AS-i
- Comando di 10 uscite sicure su bus AS-Interface
- Parametrizzabile con SW Safety ES
- Larghezza costruttiva 45 mm
- Collegamento a vite fino a SIL 3 (IEC61508)
- Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
- 2 moduli di ampliamento collegabile
Vantaggi per il cliente:
- Modulo centrale SIRIUS 3RK3 per applicazioni di sicurezza complesse.
- Collegamento ad AS-Interface.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS