pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK31112AA10 MSS BASIC 4-8FDI,1FRO, 1FDO,24VDC MOLLA - 3RK31112AA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Categoria di arresto secondo IEC 60204 - 0 + 1

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209684225

Codice prodotto

SIE3RK31112AA10

Cod. produttore

3RK31112AA10

Produttore

SIE

Tipologia:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0 + 1

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Adatto per monitoraggio di valvole:

sì

Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:

sì

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con morsetti amovibili:

sì

Con funzione muting:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

1

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

sì

Larghezza:

45 mm

Altezza:

113 mm

Profondità:

124 mm

Tipo di tensione di comando 1:

DC

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di comando 2:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

    SIRIUS, modulo centrale 3RK3 Basic

    Il modulo centrale SIRIUS 3RK3 è progettato per applicazioni di sicurezza complesse con un'ampia parametrizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3RK3 4/8 F-DI, 1F-RO, 1 F-DO
    • Tensione: DC 24 V
    • Larghezza costruttiva: 45 mm
    • Connessione: morsetto a molla
    • Fino a SIL3 (IEC 61508)
    • Fino a Performance Level E (ISO 13849-1)
    • Parametrizzabile con SW SafetyES

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il rispetto delle norme di sicurezza elevate.
    • Consente una configurazione flessibile per diversi requisiti applicativi.
    • Design compatto per un'installazione semplice e veloce.
    • Affidabilità garantita per applicazioni di sicurezza complesse.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS