SIEMENS - SIE3RK19112BF50 CONNETANG.HANQ4-2 - 3RK19112BF50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209659032
Codice prodotto
SIE3RK19112BF50
Cod. produttore
3RK19112BF50
Produttore
SIE
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
- Tipo: Inserto spina di connessione Han Q4/2 angolato
- Numero di connettori: 4 connettori maschio
- Sezione del cavo: 2,5 mm2
- Applicazione: Set di connettori per custodia mobile
- Includo: Raccordo a vite
- Collegamento sicuro: garantisce un trasferimento di energia affidabile.
- Facilità d'uso: progettato per un semplice montaggio e utilizzo.
- Durabilità: materiali di alta qualità per resistenza nel tempo.
- Versatilità: compatibile con il sistema ET200PRO per diverse applicazioni.
Inserto spina di connessione Han Q4/2 angolato 4 connettori maschio 2,5 mm2 set di connettori custodia mobile inoltro di energia ET200PRO MS/FC/RSM incl. raccordo a vite
Questo inserto spina è progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile per il trasferimento di energia nel sistema ET200PRO.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


