pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19080AP000GP0 ET 200SP, BU F-DI-INFEED AND 500 V - 3RK19080AP000GP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla

  • Con trasformatore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621066202

Codice prodotto

SIE3RK19080AP000GP0

Cod. produttore

3RK19080AP000GP0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

75 mm

Base Unit (BU30-MS7)

Unità di base per avviatori motore ET 200SP con alimentazione F-DI, progettata per un montaggio semplice e una riduzione del cablaggio.

Dettagli tecnici:

  • Alimentazione: F-DI per avviatori motore ET 200SP
  • Tensione di alimentazione: 500 V
  • Includere copertura bus di alimentazione
  • Sistemazione: per e-Starter e avviatori motore ET 200SP nel sistema ET 200SP
  • Tipo di montaggio: montaggio semplice con riduzione del cablaggio
  • Forma costruttiva: robusta
  • Tecnica di collegamento: ad accoppiamento geometrico
  • Ambiente: utilizzo in ambiente industriale gravoso
  • Disponibilità: con diverse alimentazioni per e-starter e avviatori motore
  • Sostituzione: sistema di periferia decentrata ET 200SP sostituisce il sistema ET 200S

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità
  • Performance
  • Affidabilità
  • Risparmio di spazio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS