SIEMENS - SIE3RK19080AP000FP0 MODULO 3DI-LC PER AVV ET200SP - 3RK19080AP000FP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Altro
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale Ie - 32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
4047621021362
Codice prodotto
SIE3RK19080AP000FP0
Cod. produttore
3RK19080AP000FP0
Produttore
SIE
Tipo di avviatore motore:
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale Ie:
32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Con trasformatore:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
30 mm
Altezza:
215 mm
Profondità:
75 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS