pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK19080AP000EP0 BU PER AVVIATORI ET200SP F-DI - 500V - 3RK19080AP000EP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Altro

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie - 32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621021355

Codice prodotto

SIE3RK19080AP000EP0

Cod. produttore

3RK19080AP000EP0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Con trasformatore:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

30 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

75 mm

Base Unit (BU30-MS5)

Unità base con F-DI per avviatori motore ET 200SP con alimentazione 500 V, progettata per un montaggio semplice e una comunicazione efficiente.

Dettagli tecnici:

  • Modello: BU30-MS5
  • Alimentazione: 500 V
  • Includi: copertura bus di alimentazione
  • Compatibile con: avviatori motore ET 200SP
  • Design robusto per ambienti industriali gravosi
  • Collegamento: accoppiamento geometrico
  • Sistema di periferia: ET 200SP

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con riduzione del cablaggio a un singolo collegamento di alimentazione
  • Flessibilità
  • Performance
  • Affidabilità
  • Risparmio di spazio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS